Beli glm 40 bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Distance Meteratribut:
- Minimum measurement unit (mm): 1
- Measurement Accuracy (mm): ± 2.0
- Storage Temperature Range (°C): -20 to +70
- Dustproof / waterproof performance: IP54 (excluding battery compartment)
- Operating Temperature Range (°C): -10 to + 50
- Power Supply: AAA alkaline batteriesx2
- Light Source: Laser diode
- Measurement Range: 0.15 ~ 40m
- Output: 1mW or less (class 2)
- Wavelength (nm): 635
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Laser Distance Meteratribut:
- Light Source: Laser diode
- KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Pilihan tepat alat bantu ukur yang lengkap untuk mengukur besaran area, volume dan jarak yang akurat dan lengkap adalah meteran laser digital dari Krisbow. Meteran digital ini menggunakan teknologi laser untuk mengukur dengan jarak hingga 100 meter dan akurasi hingga satuan mm. Praktis digunakan dengan display LCD yang besar dan mudah terlihat. Cocok digunakan untuk berbagai pekerjaan di bidang arsitektur, konstruksi atau penelitian.atribut:
- Auto Laser Off: After 30 sec
- Auto Power Off (minute): After 3
- IP Protection: IP54
- Laser Class: Class II (635 nm, <1mW)
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resolution (mm): 1
- BOSCH Laser Rangefinderatribut:
- Measurement Range (m): 0.15-40
- Laser Class: 2
- Power Supply: 2 x 1.5 V LR03 (AAA)
- Automatic Deactivation (minute): 5
- Dust and Water Protection: IP 54
- Laser Color: Red
- Laser Diode: 635nm, < 1mW
- Maximum Measurement Time (d): 4
- Measuring Range Up To (m): 40
- Memory Capacity (Values): 10
- Units of Measurement: m/cm, ft/inch
- Usual Measurement Accuracy (mm s): ±1.5
- Usual Measurement Time (s): 0.5
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:These laser distance meters take readings in both indoor and outdoor environments.atribut:
- Display Type: Digital
- Includes Battery: Batteries Included
- System of Measurement: Inch
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Used to accurately determine distance between one object and another via a laser. Choose a meter based on whether you will be using it for indoor or outdoor applications.atribut:
- Accuracy (inch): ±1/8
- Battery Type: (2) AAA Alkaline
- Display: Backlit LCD
- Distance Meter Function: Area; Distance
- Indoor/Outdoor: Indoor; Outdoor
- Maximum Measuring Distance (ft): 65
- UNSPSC: 41111613
- LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Deskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- EZREN Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Ezren Meteran Laser Digital 60 Meter Rangefinder Distance- Area, Pengukuran Volume: Ya- Pythagoras Sekunder: Ya- Teorema Pythagoras tidak langsung: Ya- Penambahan dan Pengurangan: Ya- Pengukuran berkelanjutan: Ya- Pengukuran jarak tunggal: Yaatribut:
- Dimensions (mm): ±115x50x25
- Accuracy (mm): ± 2
- Measurement Units: m/in/ft /ft+in
- Battery Type: AAA 2 X 1.5V
- Button: Soft Rubber Button
- Historical Memory: 20
- Laser Class: Class 2
- Laser Type (Nm): 630-650, <1mW
- Operating Temperature (°C): 0-40
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- Storage Temperature (°C): -10-60
- SNDWAY Green Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Hadir versi terbaru meteran digital dari SNDWAY!Menjawab banyak kebutuhan pengguna yang ingin melakukan pengukuran di outdoor dengan sinar matahari yang terik, sekarang meteran digital ini menggunakan laser hijau yang memiliki kekuatan lebih dari laser merah!Pengukuran outdoor dapat dengan mudah dilakukan dengan laser hijau!atribut:
- Accuracy (mm): ±2
- Manual Calibration: ±9
- Units: m/in/ft
- FLUKE Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Fluke 417D is accurate, durable, and easy to use-just point and shoot. The simple design and easy, one-button measurement operation allows you to minimize time spent measuring and maximize the reliability of measurements. Additional Product Features: - Large, 2-line illuminated LCD screen. - Three different measurement tasks can be completed quickly and easily with one hand. - The bright laser is clearly visible, so you can always see your target point even from a hard-to-reach spot or long distance. - Designed for both indoor and outdoor applications. - Operates with the Fluke durability and quality you expect. - Protected by a 3-year warranty.
- Makita Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Laser distance measures offer a fast and convenient solution to distance measuring applications that would otherwise require multiple steps to achieve. For added versatility, it provides both standard and metric units of measurement, and the following measurement functions: Distance; Area; Volume; Permanent; Min/Max; Add/Subtract & Pythagoras (2 point); Pythagoras (3 point). Convenience features include an auto power-off function that shuts off the device automatically for increased run time performance, and a simplified user interface button and screen.atribut:
- Power Supply: AAA batteries - 2pcs
- BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- SNDWAY Digital Laser Meter Range Finder (Meteran Laser)Deskripsi:VERSI TERBARU SNDWAY SW-G4SUKURAN LEBIH MUNGIL DAN FITUR LEBIH BANYAK DENGAN HARGA SAMA DARI T4S!!!Portable Meteran Laser40 MeterMeteran canggih dan praktis untuk berbagai metode pengukuran.Menggunakan laser dalam pengukuran sehingga cepat dan mudah dilakukan oleh satu orang saja!atribut:
- Range (m): 40
- Measuring Range (m): 0.2 to 40(0.65 to 131ft)
- Accuracy (mm): ±3
- Laser: RED Class II
- Laser Maximum Output (Mw): 1
- Dust & Splash Proof: IP54
- Dimensions (mm): 104x48x25
- Memory (sets): 99
- Operating Temperature (°C): 0-40(32-104F)
- Power Supply (V): 2x1.5 AAA Battery
- Storage Temperature (C): -20 to 60
- 3M PELTOR CH-3 Headset with PTTDeskripsi:Protective communication solution for hands-free, clear communication in noisy environmentsFLX2 connection jack for easy and reliable connection to a wide assortment of handheld devicesLasting comfort for long duration wear timesDesigned to withstand harsh environmetal elementsWater and dust-proof noise-cancelling microphone (IP68) for clear speech transmission in noisy and harsh environmentsAudio speakers are optimized for speech frequencies and meet the efficiency demands of many of today's digital devicesA Push-To-Talk button is conveniently located on the earcup for easy accessBright yellow color for enhanced visibilityFlexible yet sturdy hard hat attachment design adapts to a wide variety of head shapes and sizes, and fits most slotted hard hatsThe 3M PELTOR CH-3 Headset with PTT is a next generation protective communication solution that helps workers stay protected in noisy environments while enabling clear communication on their handheld device. Incorporating the newly designed FLX2 connection jack, the CH-3 headset can be easily and reliably connected to a wide assortment of handheld devices.The 3M PELTOR CH-3 Headset with an integrated Push-To-Talk button on the earcup and the FLX2 cable platform is adaptable to a wide assortment of handheld devices and is designed to help provide hearing protection and clear communication in noisy environments. The noise-cancelling boom microphone is optimized to clearly transmit the user's voice in high noise areas and is dust and waterproof (IP68). The CH-3 speaker system is optimized for speech frequencies and meets the efficiency demands of many of today's digital devices. The flexible yet sturdy headband design adapts to a wide variety of head shapes and provides lasting comfort for long duration wear times. The modern earcup design helps the hearing protector withstand harsh environmental elements while the bright yellow color enhances visibility. All critical parts are rigorously tested and are readily changeable without any special tooling. The 3M PELTOR Brand is a respected global leader in hearing protection and communication solutions. With production facilities in several countries including the US, 3M PELTOR supplies innovative solutions to numerous industries worldwide including elite tactical military teams and law enforcement agencies. The PELTOR brand is built tough for the working professional. Contact us today to discover how PELTOR protective communication solutions can help keep workers safe while promoting productivity.atribut:
- Recommended Application: Manufacturing
- Recommended Industry: Manufacturing
- Specifications Met: ANSI S3.19-1974
- SGBG New Product: Yes
- Communication Type: External Audio Input
- Attenuation (dB): 24
- Audio Type: Communication
- Auxiliary Port: FLX2
- Color: Bright Yellow
- Color Family: Yellow
- Communication Direction: Two-way
- Communication via External 2-Way Radio: Yes
- Connection Type: Wired
- External Audio Input: Yes
- Hearing Protection Style: Earmuffs
- Hearing Protection Type: Hard Hat Attached
- Intrinsically Safe: No
- Microphone Class Type: Dynamic
- Product Type: Protective Communication
- Suspension Method: Hard Hat Mount
- UNI-T Laser Distance Meter (Pengukur Jarak Laser)Deskripsi:UT396 serious is new professional multi-purpose laser distance meter with high precision. It can measure distance, area, and even obtain volume data by using the Pythagorean Theorem. It is portable, reliable,operationally simple and phase.
Daftar Harga glm 40 bosch Terbaru October 2026
| BOSCH Distance Meter | Rp2.699.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Laser Distance Meter | Rp1.499.900 |
| KRISBOW Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp809.900 |
| BOSCH Laser Rangefinder | Rp1.799.900 |
| SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp539.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp2.499.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| DEWALT Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp3.799.900 |
| LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518176-1.jpg)

/63P104573219-2.jpg)

/dnP106779491-1.jpg)
/g8P109737584-6.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/gwP107703608-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/LAKONI%20Welding%20Machine%20E%20Series%20(Mesin%20Las)/2rP101525099-2.jpg)
/a2P108488362-1.jpg)
/fcP106779552-1.jpg)
/fxP104703573-1.jpg)
/jkP104574704-7.jpg)
/P101578507-1.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)
/d5P106779473-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Telinga/3M%20PELTOR%20CH-3%20Headset%20with%20PTT/k6P107014726-1.jpg)
/raP104042982-1.jpg)
/ajP106080379-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)